Beli air conditioner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  2. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  3. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  4. York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp47.999.900

    York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Refrigerant: R410
    • Nominal Voltage (V): 380-415
    • Dimensions Indoor (mm): 1580x680x230
    • Frequency (Hz): 50
    • Indoor Weight (kg): 54
    • Made In: China
    • Phase: 3
    • Pipe Size (inch): 3/8 - 3/4
  5. Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ merupakan air conditioner yang membuat Anda dapat merasakan sejuknya ruangan namun tetap hemat energi dan ramah lingkungan. Air conditioner seri Neuva Ice ini memiliki kekuatan 1/2 PK yang cocok untuk berada dalam seluruh ruangan Anda untuk menjadi solusi ketika cuaca panas sedang ekstrem dengan pendinginan yang cepat. POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ memiliki fitur Fastest Cooling yang dapat mendinginkan ruangan lebih cepat dibandingkan dengan merk lain sehingga memberikan kenyamanan yang lebih cepat.Fitur:1. Leakage Detector2. Soft Start3. Carbon + HEPA Filter4. Auto Cleaning5. Auto Start6. EER 4 stars
  6. AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.599.900

    AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    - Fitur triple airflow - Turbo cool - wide voltage 160V - 240V - Anti corrosion system
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00690.01
  7. Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Max. Pipe Height (m): 8
    • Max. Pipe Length (m): 20
    • Refrigerant: R32
  8. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  9. ELPA (Asahi Electric) Universal Air Conditioner Remote Control for 16 Manufacturers with Automatic Manufacturer Search
    Mulai

    Rp479.900

    ELPA (Asahi Electric) Universal Air Conditioner Remote Control for 16 Manufacturers with Automatic Manufacturer Search
    Deskripsi:
    ◇Main air conditioner operations possible◇Equipped with auto search that automatically searches for manufacturer codes◇Compatible with 16 major manufacturers◇Temperature can be adjusted in 0.5°C increments (compatible devices only)◇LCD screen with backlight function that is convenient for nighttime operation◇Timer setting function that can turn on/off after a set time◇Backup function that eliminates the need for resetting when changing batteriesOperating distance: Approximately 7m (varies depending on the device and room conditions) Power source: 2 x AAA batteries (sold separately) Battery life: Approximately 12 months (when using alkaline batteries) *Battery life may be shorter depending on battery performance and usage conditions. Dimensions (approximate): 56mm W x 160mm H x 22.5mm D (maximum) Weight: Approximately 95g (excluding batteries) Compatible manufacturers: Daikin, Sharp, Chofu, Panasonic, Hitachi, Sanyo, Hisense, Fujitsu General, Toshiba, Corona, Iris Ohyama, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Funai, LG Fifty
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-9711-47
    • Battery Life: Approximately 12 months (when using alkaline batteries)
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 56x160
    • Mass (g): Approximately 95 (excluding batteries)
    • Operating Distance (m): Approximately 7 (varies depending on equipment used and room conditions)
    • Power Supply: AAA battery x 2 (sold separately)
    • Thickness (mm): 22.5 (maximum value)
  10. Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Low Voltage 360 Watt (0,5 PK)Low Voltage up to 180vRefrigerant R32i-Feel TechnologyActive Carbon FilterAuto Cleaning5+3 Warranty
  11. Daikin Air Conditioner Standard Malaysia (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Daikin Air Conditioner Standard Malaysia (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 1
    • Color: White
    • Refrigrant Type: R32
    • Power (W): 780
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 9000
    • Dimensions (H x W x D) (mm): 228x800x206
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00431.01
  12. Changhong Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Changhong Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Changhong 0.75PK StandartAC Air ConditionerCSC-07NVB2
    atribut:
    • SNI License: Yes
  13. Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
  14. Matlock Storage Bin Plastic
    Mulai

    Rp52.900

    Matlock Storage Bin Plastic
    Deskripsi:
    Available in four attractive colours and an array of sizes and specifications to suit your needs, these plastic storage bins are incredibly versatile. Manufactured from high strength polypropylene which is corrosion resistant and robust, they possess an interlocking design that allows for the bins to be hung on any standard louvre panel as well as being able to stand freely to suit individual preference. A simple and elegant way to maximise your storage space. Features and Benefits- Manufactured from a high strength and durable polypropylene making it a long lasting product- Has an interlocking design that allows for it to be hung on a standard louvre panel- Can be nested and stacked to help optimise your storage- Available in a range of four attractive colours to suit your personal tastes and needsTypical Applications- Ideal for being hung upon a louvred panel as well as being used for free standing storage. The range of colours makes it useful in institutional settings
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Product Type: Plastic Storage Bin
  15. Polytron Smart Air Conditioner Neuva Pro (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Polytron Smart Air Conditioner Neuva Pro (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    POLYTRON SMART Neuva Pro AC 1/2 PK PAC 05VZSMerupakan produk andalan yang siap memberikan kenyamanan di rumah Anda. Air conditioner ini dirancang oleh para ahli sehingga menghasilkan tampilan yang terlihat elegan dan modern. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa teknologi canggih yang efektif mendinginkan ruangan dengan cepat. Bahkan produk ini dikenal lebih hemat energi jadi dengan begitu Anda akan menghemat biaya tagihan listrik di rumah. Dan waktu kumpul bersama orang terdekat akan semakin nyaman ditemani dengan AC andalan dari Polytron. Produk dilengkapi dengan Smart IOT System untuk mengontrol dan check daya listrik melalui aplikasi Smart Home App yang dapat di download di Google Play Store.
  16. Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Spesifikasi N1A SeriesHANYA UNIT ONLY [INDOOR+OUTDOOR UNIT ONLY]Tidak Termasuk Material & PemasanganDeluxe Standard Series N1A Max Cooling AC yang dingin maksimal Pasti Max Cooling N1A disertai dengan Black Diamond Fin Outdoor AC dan Gold Fin pada Indoor AC Mampun mengoperasikan AC secara Maksimal di suhu ektrim mencapai 50°C.- Smart Cleaner- Turbo Mode- Self Diagnostic- Child Lock- Snow Breeze- I -Feel- Timer- Filter DIY- Filter HD- X-Fan- 4 Protection
Daftar Harga air conditioner Terbaru October 2026
Maspion Wall Fan (Kipas Angin)Rp249.900
Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp3.499.900
Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.099.900
Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp47.999.900
Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)Rp3.399.900
AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.599.900
Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.199.900
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
ELPA (Asahi Electric) Universal Air Conditioner Remote Control for 16 Manufacturers with Automatic Manufacturer SearchRp479.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)